Marteau SAM 310-30N, Type: Marteau rivoir | Longueur: 297 mm
Marteau Rivoir Hickory
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-30N
Rubix :0149-5039680
EAN :3272670459892



Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 310-30N UC 5
Manche en hickory.Tête forgée en acier au carbone finement polie et conique.Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 30 x 95,5 mm |
| Longueur | 297 mm |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 95,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,45 € HT
/ 5 unités
138,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
