Marteau Mob 0402080701, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 323 mm
Marteau Europe Centrale Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0402080701
Rubix :0146-5023168
EAN :3303800402850

Documents
Détails articles : MARTEAU ALLEMAND 402 800NT
Marteau Europe centrale - modèle allemand.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 33 mm |
| Longueur | 323 mm |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,30 € HT
/ 5 unités
291,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
