Marteau Mob 0402050701, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 317 mm
Marteau Europe Centrale Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0402050701
Rubix :0146-5023158
EAN :3303800402836

Documents
Détails articles : MARTEAU ALLEMAND 402 500NT
Marteau Europe centrale - modèle allemand.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 27 mm |
| Longueur | 317 mm |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,10 € HT
/ 5 unités
219,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
