Marteau Mob 0402030701, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 285 mm
Marteau Europe Centrale Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0402030701
Rubix :0146-5023146
EAN :3303800402812

Documents
Détails articles : MARTEAU ALLEMAND 402 300NT
Marteau Europe centrale - modèle allemand.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 23 mm |
| Longueur | 285 mm |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 € HT
/ 5 unités
185,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
