Marteau SAM 295-18A, Type: Marteau spécial | Longueur: 300 mm | Poids: 300 g
Marteau A Retreindre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :295-18A
Rubix :0149-5039344
EAN :3272670452183



Documents
Détails articles : MARTEAU A RETREINDRE 295-18A
En acier forgé.Présentation : tête polie, panne laquée.Manche Hickory.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau spécial |
|---|---|
| Section | 32/25 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 300 g |
| Forme | plat |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,97 € HT
/ unité
118,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
