Marteau SAM 318-4N, Type: Marteau à piquer les soudures | Longueur: 280 mm | Poids: 300 g

Marteau A Piquer Les Soudures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :318-4N
Rubix :0149-5039665
EAN :3272670460911
MARTEAU PIQUE SOUDURE 318-4N

Résumé technique

Typemarteau à piquer les soudures
Section80 x 177 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU PIQUE SOUDURE 318-4N


Tête forgée en acier au carbone. Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection. Forme de la tête : pointue et plate.

Informations techniques


Attributs
Typemarteau à piquer les soudures
Section80 x 177 mm
Longueur280 mm
Poids300 g
Longueur de tête177 mm
32,75 HT
/ unité
39,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h