Marteau Mob 0002450301, Type: Marteau à main | Longueur: 350 mm | Poids: 1250 g
Marteau À Main Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0002450301
Rubix :0146-5022787
EAN :3303800002036

Documents
Détails articles : MARTEAU A MAIN 2 45EH
Marteau à main - manche bois. panne en travers
NF E 71013 / NF ISO 15601
NF E 71013 / NF ISO 15601
Points forts
Formes françaises : précision, rebond facilité, confort et ergonomie.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à main |
|---|---|
| Section | 36 x 45 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 1250 g |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 128 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,51 € HT
/ unité
59,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
