Marqueur Markal 096962, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond
Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface huileuse - PAINT-RITER+ OILY SURFACE - HP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096962
Rubix :2457-5360572
Fabricant :96962
EAN :0048615968742






Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : FEUTRE PEINTURE SURFACE HUILEUSE PAINT-RITER+ HP ROUGE
PAINT-RITER®+ Oily Surface offre d’excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses.. La peinture hautes performances pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes, résistant à l’usure et aux intempéries, qui ne s’estompent pas..
Points forts
Formule de peinture unique qui ne coule pas et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour un marquage permanent précis. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l’EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Réservoir en métal et pointe solides pour limiter les risques de casse et une utilisation longue durée . Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour ranger le marqueur dans une poche. Plage de marquage: -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)
Applications
Fabrication métallique. Automobile et autres moyens de. transport. Fabrication industrielle. Sidérurgie et négoce d’acier. Gaz et pétrole. Construction B.T.P.. Aviation et construction aéronautique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € HT
/ unité
8,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h