Marqueur Markal 97517, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Rond
Marqueur peinture résistant aux hautes températures pour assemblages boulonnés - SECURITY CHECK+ HIGH TEMPERATURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :97517
Rubix :2457-5448682
EAN :0048615972633




Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : HT POUR ASSEMBLAGES BOULONNES SECURITY CHECK+ HT JAUNE
Security Check+ High Temperature permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement. Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Le marquage se fait à température ambiante et la peinture soumise à des températures élevées jusqu'à1000°C ne se dégrade pas. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal.
Points forts
Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : Témoin de sécurité ou repère d'inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une malveillance
Peinture resistance à la chaleur jusqu'à 1000°C, parfaite pour le marquage durable des assemblages exposés aux températures élevées.
Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l’utilisateur
Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml de peinture), pour une durée d’utilisation prolongée et des temps d’arrêts limités
Plage de marquage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Température maximale de résistance du marquage : 1000 °C
Applications
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de transport
Aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 € HT
/ unité
22,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h