Marqueur Markal 096522, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond

Feutre à encre permanent avec pointe extrafine allongée - DURA-INK 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096522
Rubix :2457-5360726
Fabricant :96522
EAN :0048615965222
FEUTRE A ENCRE POINTE EXTRAFINE DURA-INK 5 ROUGE

Résumé technique

Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FEUTRE A ENCRE POINTE EXTRAFINE DURA-INK 5 ROUGE


Le feutre permanent Dura-Ink Needle Nose de Markal associe une pointe microfine à un nez allongé pour réaliser des marquages précis dans les zones difficiles d’accès. Son encre permanente associe séchage rapide, résistance à l’eau, aux frottements et aux intempéries.

Caractéristiques :
Le nez allongé permet d’atteindre des zones étroites ou en retrait. Il facilite par exemple le marquage à travers les trous de perçage et les supports de montage. La pointe microfine convient aux tracés précis et aux petites surfaces.

L’encre permanente sèche rapidement sur presque toutes les surfaces. Elle résiste aux bavures, à l’eau, à l’usure et aux conditions météorologiques. Sa formulation ne contient pas de xylène.

Le corps en plastique et l'embout métallique limitent les risques de casse lors des travaux sur chantier ou en atelier. Le capuchon intègre un clip de rangement à l’arrière. Il empêche également le feutre de rouler sur le plan de travail.

Spécifications :
• Corps : plastique
• Embout : métal
• Type de pointe : microfine
• Encre : permanente, sans xylène

Points forts

• Accès aux zones difficiles grâce au nez allongé
• Marquages précis sur de petites surfaces grâce à la pointe microfine
• Encre résistante à l’eau, aux bavures, à l’usure et aux intempéries
• Corps en plastique et embout métallique solides
• Rangement facilité sur le poste de travail, grâce au clip intégré au capuchon qui empêche également le feutre de rouler

Applications

Ce feutre convient aux opérations de repérage et de traçage. Il peut être utilisé sur le métal, les tuyaux et tubes, le plastique, le verre, le carton, le bois ainsi que les tissus et autres supports textiles. Sa forme allongée est particulièrement adaptée aux marquages à travers des trous de perçage, des supports de montage ou dans des zones peu accessibles.

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe1 mm
49,20 € HT
/ 12 unités
59,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur