Marqueur Markal 096026, Type de marquage: Permanent | Couleur: Vert | Pointe type: Rond
Feutre à encre permanent avec pointe conique fine - DURA-INK 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096026
Rubix :2457-5338370
Fabricant :96026
EAN :0048615806204



Documents
Détails articles : FEUTRE A ENCRE POINTE CONIQUE DURA-INK FINE 15 VERT
Idéal pour le traçage et l'identification de pièces, le feutre à encre permanent DURA-INK® Fine est doté d'une pointe conique fine permettant un marquage de précision. Il convient parfaitement à une utilisation dans les environnements industriels de par sa formule d'encre à séchage rapide et résistant à l'usure, et une pointe et un réservoir solides.
Points forts
"Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistant à l'eau pour un marquage qui dure plus longtemps. Pointe extradure qui ne coule pas et ne bave pas. Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriel. Capuchon avec clip pratique qui se fixe au bout du feutre et empêche le marqueur de rouler et de tomber des surfaces de travail. Encre sans xylène afin d'éviter les risques pour la santé. Taille de la marque : 1,5 mm (1/16"")"
Applications
Fabrication métallique. Construction B.T.P.. Automobile et autres moyens de transport. Produits d'emballage. Industrie textile. Aviation et construction aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,20 € HT
/ 12 unités
23,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
