Marqueur Markal 090905, Type de marquage: Permanent | Couleur: Bleu | Pointe type: Biseautée
Marqueur à peinture liquide extralarge - PAINT-RITER JUMBO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :090905
Rubix :2457-5360582
Fabricant :MRK-90905
EAN :0048615968759




Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Pointe type | biseautée |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE EXTRALARGE PAINT-RITER JUMBO PRO-MAX BLEU
Doté d'une pointe très large, le marqueur à peinture liquide PRO-MAX trace les marques les plus grandes et les plus visibles. La peinture résistant à l'usure, à l'eau et aux intempéries, sèche rapidement pour réaliser des marques à haute visibilité et bien lisibles. Elle peut être utilisée en toute sécurité sur la plupart des surfaces.
Points forts
Feutre à peinture industrielle permettant de réaliser des marques d'une largeur inégalée (jusqu'à 14 mm). Pointe extralarge idéale pour la signalisation ou le marquage de sécurité nécessitant une identification instantanée. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Pointe à pompe qui libère de la peinture à la demande pour un marquage continu et régulier. Réservoir solide pour limiter les risques de casse et capuchon qui s'adapte parfaitement sur l'embout du feutre après utilisation. Plage de marquage : de -18°C à 66°C (de 0°F à 150°F)
Applications
Fabrication industrielle. Automobile et autres moyens de transport. Signalisation. Produits d'emballage. Construction B.T.P.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Pointe type | biseautée |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,24 € HT
/ 6 unités
54,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h