Marqueur La-Co 96822


Valve Action® Paint Marker

Références
la-co :96822
rubix :2457-5360555
ean :0048615968223
MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE VALVE ACTION - ROUGE
Résumé technique

Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE VALVE ACTION - ROUGE


Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide Valve Action permet de tracer en toute sécurité des marques résistant à l'usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s'agit du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché.

Plage de marquage : de -46°C à 66°C.

Points forts

Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis.

 

Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l'usure pour une utilisation longue durée.

 

Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser facilement dans la poche.

Applications

Pour marquage permanent sur pratiquement tout type de matériaux propres. Identification, contrôle qualité, codage, repérage.

Informations techniques


Attributs
Poids0.33
CouleurRouge
Epaisseur3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,52 HT
/ 12 unités
57,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs