Marqueur Markal 096535, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond
Feutre à encre permanent avec pointe ronde moyenne - DURA-INK 60 BULLET TIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096535
Rubix :2457-5360731
Fabricant :96535
EAN :0048615965352




Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : FEUTRE A ENCRE POINTE RONDE DURA-INK BULLET 60 ROUGE
Le feutre à encre permanent DURA-INK® Bullet Tip est doté d'une pointe ronde moyenne résistante qui permet de réaliser des traits épais et nets. Idéal pour les applications industrielles, il est doté d'un réservoir en plastique ergonomique qui lui permet d'être maniable même avec des gants.
Points forts
"Encre de qualité industrielle à séchage rapide pour des marques résistant à l'eau et à l'usure. Réservoir en plastique solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse. Pointe extradure qui ne coule pas et ne bave pas pour une utilisation longue durée. Formule sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Taille de la marque : 3 mm (1/8"")"
Applications
Fabrication industrielle. Fabrication métallique. Produits d'emballage. Construction B.T.P.. Ateliers d'usinage et estampages. Automobile et autres moyens de transport. Aviation et construction aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,44 € HT
/ 12 unités
37,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h