Marqueur Markal 31200629, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond
Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable - PAINT-RITER+ LOW CORROSION SL250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :31200629
Rubix :2457-5160894
EAN :3660447102537



Documents
Détails articles : INDICATEUR DE TEMPERATURE PAINT-RITER+ SL250 NOIR
PAINT-RITER® Low Corrosion SL250 est un marqueur à séchage rapide, sans xylène qui répond à la norme nucléaire PMUC de l’EDF. PAINT-RITER® Low Corrosion SL250 PMUC est un produit certifié unique destiné aux centrales nucléaires en France. Chaque marqueur est livré avec un certificat PMUC exigé et contrôlé par EDF, sur lequel figure un numéro de lot de fabrication qui permet de garantir la traçabilité du produit. La peinture présente une faible teneur en chlorures et en soufre, afin de pouvoir être utilisée en toute sécurité sur l’acier inoxydable, et sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés.
Points forts
Utilisable en toute sécurité sur l’acier inoxydable et d’autres alliages sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés . Peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités . PAINT-RITER® Low Corrosion SL250 : Analyse type confirmant les teneurs de la formule de peinture inférieures à : 200 ppm totalité des halogènes 200 ppm de souffre . PAINT-RITER® Low Corrosion SL250 PMUC : Marqueur livré avec un certificat officiel sur lequel figure un numéro de lot Certification PMUC officielle : Teneur totale en halogènes (chlorures, fluorure, bromure, iode) inférieure à 200 ppm Teneur en soufre inférieure à 200 ppm . Pointe ronde moyenne résistant à l’usure pour une utilisation longue durée . Plage de marquage: -20 °C à 50 °C (de -4 °F à 122 °F) . Température maximale de résistance du marquage : 100°C (212°F)
Applications
Production d’énergie nucléaire. Autres centrales de production. d’énergie. Aviation et construction aéronautique. Construction et réparation navales. Gaz et pétrole. Soudage. Militaire. Métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,04 € HT
/ 12 unités
153,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
