Marqueur Markal 90901, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Biseautée

Marqueur à peinture liquide extralarge - PAINT-RITER JUMBO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :90901
Rubix :2457-5360578
EAN :0048615968308
MARQUEUR A PEINTURE EXTRALARGE PAINT-RITER JUMBO PRO-MAX JAUNE

Résumé technique

Couleurjaune
Pointe typebiseautée
Type de marquagepermanent

Documents

Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE EXTRALARGE PAINT-RITER JUMBO PRO-MAX JAUNE


Doté d'une pointe très large, le marqueur à peinture liquide PRO-MAX trace les marques les plus grandes et les plus visibles. La peinture résistant à l'usure, à l'eau et aux intempéries, sèche rapidement pour réaliser des marques à haute visibilité et bien lisibles. Elle peut être utilisée en toute sécurité sur la plupart des surfaces.

Points forts

Feutre à peinture industrielle permettant de réaliser des marques d'une largeur inégalée (jusqu'à 14 mm). Pointe extralarge idéale pour la signalisation ou le marquage de sécurité nécessitant une identification instantanée. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Pointe à pompe qui libère de la peinture à la demande pour un marquage continu et régulier. Réservoir solide pour limiter les risques de casse et capuchon qui s'adapte parfaitement sur l'embout du feutre après utilisation. Plage de marquage : de -18°C à 66°C (de 0°F à 150°F)

Applications

Fabrication industrielle. Automobile et autres moyens de transport. Signalisation. Produits d'emballage. Construction B.T.P.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Pointe typebiseautée
Type de marquagepermanent
45,24 € HT
/ 6 unités
54,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur