Marqueur Markal 096262, Type de marquage: Permanent | Couleur: Gris | Pointe type: Rond

Recharges universelles et soudure pour Trades-Marker® Dry - TRADES-MARKER+ DRY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096262
Rubix :2457-5360739
Fabricant :96262
EAN :3660447110204
MARQUEUR SEC TARDES MARKER+ X6 GRAPHITE RECHARGES

Résumé technique

Couleurgris
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR SEC TARDES MARKER+ X6 GRAPHITE RECHARGES


Les mines graphite ou colorées du TRADES-MARKER® DRY Markal peuvent écrire et marquer sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...). Les marques produites par les recharges Markal TRADES-MARKER® DRY Silver-Streak® et Red-Riter® sont résistantes aux flammes et ne risquent pas de s'effacer, même sous l'effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le secteur de la métallurgie, ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors de la découpe et du soudage.

Points forts

Mines graphite ou colorées - écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...). Plage de marquage < 40°C Mine Silver-Streak® - mine argent unique de couleur réfléchissante idéale pour la soudure et la fabrication Mine Red-Riter® - mine rouge idéale pour la soudure et la fabrication sur aluminium, acier inoxydable et autres métaux légers colorés Marquage durable et résistant à la chaleur, qui dure plus longtemps que la craie stéatite Utilisable en toute sécurité sur toutes les surfaces métalliques propres, huileuses ou rouillées Compatible uniquement avec le support Trades-Marker® Dry Ø=2,8 mm, L=125 mm Silver-Streak® et Red-Riter® : Fabriqué aux États-Unis

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe1,5 mm
6,32 € HT
/ boite
7,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur