Marqueur Markal 96876, Type de marquage: Permanent
Marqueur à peinture liquide pour marquage de lignes fines - PAINT-RITER FINE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :96876
Rubix :2457-5360602
EAN :0048615280257



Documents
Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PRO-LINE FINE VERT
PRO-LINE® Fine et Micro à pointe fine et extrafine allient la résistance de la peinture à la précision de marquage d’une fine pointe à pompe. Que ce soit pour un marquage sur une surface réduite ou des marques bien lisibles, les petites tailles de pointe permettent de réaliser des lignes nettes, parfaitement visibles et faciles à identifier.
Points forts
Disponible en pointe fine et pointe extrafine pour un marquage de peinture permanent et précis.
Deux tailles : fine (1,5 mm) et extrafine (0,8 mm).
Réservoir léger et très résistant conçu pour les applications industrielles.
Capuchon avec clip, pouvant se placer sur l’embout du feutre, qui protège la pointe durablement et permet de glisser facilement le marqueur dans la poche.
Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l’EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis.
Plage de marquage: -18°C à 66°C (de 0°F à 150°F)
Applications
Fabrication industrielle. Soudage. Automobile et autres moyens de. transport. Fabrication métallique. Industrie textile
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € HT
/ unité
5,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
