Marqueur Spartex 839920, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond

Feutre à peinture indélébile PAINT UP 10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :843687
Spartex :839920
Rubix :C600-5177685
EAN :3660338055324
FEUTRE A PEINTURE INDELEBILE PAINT UP 10 - NOIR

Résumé technique

Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FEUTRE A PEINTURE INDELEBILE PAINT UP 10 - NOIR


Feutre à pompe.
Peinture opaque à pigments broyés, indélébile à séchage rapide (45 à 60 s).
Utilisable pour le marquage, repérage, codage, contrôle qualité, ...
Applicable sur tous types de matériaux lisses et propres : verre, plastique, pneumatique, pièces usinées, aluminium, caoutchouc, cartons, ...
Température d'utilisation : entre -46°C et + 66°C
Résistance à la chaleur : +100°C
Résiste à l'eau et aux UV.
Teneurs en halogènes et chlore limitées, utilisable sur les inox.
Taille écriture : 2 mm
Pointe permettant le marquage sur des surfaces plus rugueuses qu'avec des pointes conventionnelles.
Disponible en 6 couleurs.
Contenance : 9 ml
Mode opératoire : Agiter vigoureusement, bouchon fermé. Pour amorcer, exercer des pressions sur la pointe jusqu'à l'arrivée de l'encre. Reboucher après emploi et stocker à plat.

Points forts

Peinture sans métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, ... ) et sans solvants nocifs (toluène, xylène, ... )

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe2 mm
Promotion
Au lieu de 2,71 €
2,60 € HT
/ unité
3,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur