Manomètre Citec 414810
Manomètres grande dimension - Série 6700 sec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :414810
Rubix :0323-2077936

Documents
Détails articles : MANOMETRE GRANDE DIMENSION FONTE 250 V 100B 1/2 TYPE 6701
? 180, 250
Applications
Pour lecture lointaine
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 100 bar |
|---|---|
| Type | 6701 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,78 € HT
/ unité
1 032,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
