Manomètre Citec 422310
Manomètre boîtier Inox Sec AR - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :422310
Rubix :0323-2059808


Résumé technique
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7116 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB ARR CENTRE 0/250 BARS COL RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7116 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,80 € HT
/ unité
98,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours