Manomètre Distrilabo 2333RV12R
Manomètre tout Inox diamètre 63 remplissable RV WIKA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2333RV12R
Rubix :1979-2000634


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (mécanique) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 NPT IX VTCAL 0/4 BARS EV/RE/RP
Manomètre 233-50 tout inox classe 1.6 remplissable raccord vertical 1/4''.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (mécanique) |
| Matière | boîtier : acier inoxydable 304 ; tube de bourdon et raccord : acier inoxydable 316l |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,01 € HT
/ unité
158,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours