Manomètre Bourdon MIT3-D22.B39
MIT3 - Manomètre, Classe 2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MIT3-D22.B39
Rubix :0372-2196807
Fabricant :10288223

Résumé technique
| Pression maxi de service | 600 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | a bain de glycérine. |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/600 BARS
Manomètres robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, équipements agricoles, travaux publics et machines-outils. Peut être utilisé sur tous les systèmes de gaz et de liquides compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément de détection et de connexion. Manomètre , Boîtier Inox (AISI 304), Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5. Excellente résistance aux conditions ambiantes corrosives
Points forts
Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Applications
Pour l'agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 600 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | a bain de glycérine. |
| Matière | boitier en inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,59 € HT
/ unité
61,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h