Références
SMC :G46-2-02-C
Rubix :0338-2272579

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre (série g46/g46/ga46) avec indicateur de limite, type c (couvercle transparent non amovible) |
Documents
Détails articles : MANOMETRE G46-2-02-C
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre (série g46/g46/ga46) avec indicateur de limite, type c (couvercle transparent non amovible) |
| Matière | acier laminé (revêtement par électrodéposition noir) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3% f.s. (full span) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,58 € HT
/ unité
23,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours