Manomètre SMC G36-15-01

Régulateur AR

Voir les informations techniques

Références

SMC :G36-15-01
Rubix :0338-2259124
Fabricant :G36-15-01
EAN :3618036105162
MANOMETRE G36-15-01

Résumé technique

Pression maxi de service15 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typerégulateur ar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE G36-15-01


Le SMC propose une variété de manomètres, notamment des manomètres à usage général, sans huile ni pièces extérieures en cuivre avec indicateur de limite, des séries propres et un manomètre avec interrupteur de pression. Les plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, selon le manomètre sélectionné. Le montage du panneau est possible.

Points forts

•Manomètre à usage général avec indicateur de limite
Filet latéral arrière ou vertical
Gamme de pression : 0 à 1,5MPa (0 à 225psi)
Précision de l'indication : 3 % F.S. (durée totale)

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service15 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typerégulateur ar
Matièrealuminium (boîtier) ; laiton (tube de bourdon)
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % fs (volumenspanne)
19,92 € HT
/ unité
23,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours