Manomètre SMC GA36-10-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :GA36-10-01
Rubix :0338-2091509
Fabricant :GA36-10-01
EAN :3618036102789
MANO BOITIER ACIER 37MM SEC 1/8 LB VERTICAL 0/1 MPA
Résumé technique
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 37MM SEC 1/8 LB VERTICAL 0/1 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,89 HT
/ unité
26,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours