Manomètre Citec 879467
Manomètre numérique haute précision Spéciaux - LE1 - LE3 - G - LEX1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :879467
Rubix :0323-2134456


Résumé technique
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Type | manometre digital lex1.0,05pc 0+400b 1/4 |
Documents
Détails articles : MANOMETRE DIGITAL LEX1.0,05PC 0+400B 1/4
Manomètres éléctroniques de très haute précision ou pour la détection de pics de pression mini/maxi (5000 mesures par seconde), basses pressions ou sortie 4-20mA Simples d'emploi pour les mesures en volant, les tests de vérification et de calibration.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Type | manometre digital lex1.0,05pc 0+400b 1/4 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 708,02 € HT
/ unité
3 249,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours