Manomètre Citec 482575
Manomètres sur séparateurs CLAMP, à écrou SMS ou DIN Séries 7470 + 1520 - 1521 - 1522
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :482575
Rubix :0323-2134605




Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Type | mano+separateur d100 inox sec clamp 51 vertical 0/6 bars rpl |
Documents
Détails articles : MANO A SEPARATEUR ALIMENTAIRE CLAMP 51 VERTICAL 0/6 BAR
Manomètres tout inox 100 montés sur séparateurs normalisés clamp ISO 2852, à écrou SMS 1145 ou à écrou DIN 11851, pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Type | mano+separateur d100 inox sec clamp 51 vertical 0/6 bars rpl |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,14 € HT
/ unité
670,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours