Manomètre SMC G46-7-02-SRB

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-7-02-SRB
Rubix :0338-2092249
Fabricant :G46-7-02-SRB
EAN :3618036103519
MANOMETRE G46-7-02-SRB

Résumé technique

Pression maxi de service7 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemanomètre pour régulateur de salle blanche, avec indicateur de limite (série g46-sra/b)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANOMETRE G46-7-02-SRB


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service7 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemanomètre pour régulateur de salle blanche, avec indicateur de limite (série g46-sra/b)
Matièretube de bourdon en acier inoxydable 316 ; boîtier en acier inoxydable 304 (peinture mélamine noire) ; capot transparent en polycarbonate (revêtement dur) ; pièces d’étude en contact fluide : acier inoxydable 316
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % v. e.
100,85 HT
/ unité
121,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours