Références
SMC :G46-2-02-SRB
Rubix :0338-2051215
Fabricant :G46-2-02-SRB
EAN :3618036103922

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre pour régulateur propre (avec indicateur de limite) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 42MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre pour régulateur propre (avec indicateur de limite) |
| Matière | inox 316 (parties en contact), inox 304 (boîtier, revêtement mélamine noire), polycarbonate (couvercle à revêtement dur), laiton (pièces internes) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3 % e.m. (pleine échelle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,74 € HT
/ unité
124,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours