Manomètre SMC G46-10-01-C

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-10-01-C
Rubix :0338-2050533
Fabricant :G46-10-01-C
EAN :3618036104516
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1 MPA COL

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre de pression générale (série g46/ga46) avec indicateur de limite (dt, filetage latéral arrière), indicateur avec zones de couleur / indicateur de limite
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1 MPA COL


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre de pression générale (série g46/ga46) avec indicateur de limite (dt, filetage latéral arrière), indicateur avec zones de couleur / indicateur de limite
Matièreboîtier : acier laminé (revêtu par électrodéposition, noir). couvercle transparent : polycarbonate (durci), réf. g46-00-00-4. élément d’appui (stud) : aluminium moulé sous pression (noir, revêtement disulfure de molybdène). tube de bourdon : laiton. (fluide : air.)
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % de l’échelle (pleine échelle / f.s.)
20,80 HT
/ unité
24,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours