Manomètre Festo NPQM-DK-M5-Q6-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-DK-M5-Q6-P10
Rubix :0326-2567296
Fabricant :558658
EAN :4052568054540
RACCORD ENFICHA NPQM-DK-M5-Q6-P10

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-DK-M5-Q6-P10


Raccord enfichable NPQM-DK-M5-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=2,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint)
29,40 € HT
/ 10 unités
35,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours