Manomètre Bourdon MIT3-F20.B19
MIT3 - Manomètre, Classe 2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MIT3-F20.B19
Rubix :8618-2355993
Fabricant :10325570

Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/4 BARS
Manomètres robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, équipements agricoles, travaux publics et machines-outils. Peut être utilisé sur tous les systèmes de gaz et de liquides compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément de détection et de connexion. Manomètre , Boîtier Inox (AISI 304), Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5. Excellente résistance aux conditions ambiantes corrosives
Raccord arrière G 1/4, Etendue de mesure de 0 à 4bar
Points forts
Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Applications
Pour l'agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
| Matière | boitier en inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,24 € HT
/ unité
73,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours