Références
SMC :G46-2-02-SRA
Rubix :0338-2272628
EAN :3618036103939

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre pour régulateur propre (avec indicateur de limite) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 42MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | manomètre pour régulateur propre (avec indicateur de limite) |
| Matière | parties en contact avec le fluide : acier inoxydable 316 ; boîtier : acier inoxydable 304 (revêtement mélamine noire) ; couvercle : polycarbonate (revêtement dur) ; pièces internes : laiton |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ± 3% f.s. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,80 € HT
/ unité
443,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours