Manomètre Citec 461480
Manomètre inox OEM à bain D63 raccord arrière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :461480
Rubix :0323-2021377


Résumé technique
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2104 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/250 BARS
Boîtier inox D63 avec glycérine classe 1,6 , raccord arrière laiton G1/4, série 2100
Points forts
Fabrication européenne, sureté marquage S suivant norme EN837-1
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 600 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2104 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,91 € HT
/ unité
45,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h