Références
SMC :G46-10-01M-C
Rubix :0338-2051212
Fabricant :G46-10-01M-C
EAN :3618036104332

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage côté arrière |
Documents
Détails articles : MANOMETRE G46-10-01M-C
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage côté arrière |
| Matière | acier laminé (revêtement électrodéposition noir) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3% de l’étendue (f.s.) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,72 € HT
/ unité
26,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours