Manomètre Citec 410240
Manomètre basse pression boîtier Inox Sec - Série 2010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :410240
Rubix :0323-2004483


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 2011 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB VERTICAL -600/0 MBARS RE/VV
Les manomètres CITEC basses pressions en boîtier inox, série 2010, sont destinés à la mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 2011 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -600 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,85 € HT
/ unité
187,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours