Manomètre Enerpac GF813B
Manomètres de pression et force (Séries GF et GP)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :GF813B
Rubix :0346-2006958
Fabricant :GF813B
EAN :0662005289240


Résumé technique
| Pression maxi de service | 700 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 nptf '' |
| Type | manomètre |
Documents
Détails articles : MANOMETRE 20-30-50T GF-813B
Manomètres Enerpac série GF : jauges de force hydraulique et manomètres étalonnés au moyen d'une échelle de lecture double pour la pression et la force. Manomètres série GF : jauges de force hydraulique qui baignent dans de la glycérine. Boîtier du manomètre en acier inoxydable, meilleure résistance à la corrosion. Manomètres série GP : jauges de force hydraulique étalonnées au moyen d'une échelle de lecture double en psi et en bar.
Points forts
Excellente lisibilité : diamètre du manomètre 100 mm. Installation rapide et facile
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 700 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 nptf '' |
| Type | manomètre |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,23 € HT
/ unité
445,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours