Manomètre Distrilabo 232-50.100.-1/3RACL15

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.100.-1/3RACL15
Rubix :1979-2299224
Fabricant :2335RA04CL15
MANOMETRE 232-50 WIKA D100 -1/3B

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/2 ''

Documents

Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 -1/3B


Manomètre 232-50 WIKA Ø100 -1/3b + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord arrière 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/2 ''
467,88 HT
/ unité
561,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours