Manomètre Distrilabo 232-50.100.0/1RVCL16
Manomètre sur séparateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :232-50.100.0/1RVCL16
Rubix :1979-2299449
Fabricant :2335RV09CL16


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon sur séparateur |
Documents
Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 0/1B
Manomètre 232-50 WIKA Ø100 0/1b à tube réduit + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord vertical 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité
Applications
Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon sur séparateur |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | classe 1.0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,37 € HT
/ unité
930,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours