Manomètre Aventics R412003476
Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412003476
Rubix :J439-2340931
Fabricant :R412003476
EAN :3661475978958


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (raccord arrière, affichage de la plage de mesure réglable) |
Documents
Détails articles : MANOMETRE PG1-ROB-G014-SNL-ADJ
Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (raccord arrière, affichage de la plage de mesure réglable) |
| Matière | boîtier : acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) ; filetage : laiton ; hublot : polystyrène |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,96 € HT
/ unité
53,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours