Régulateur Festo MS6-LR-3/8-D5-AS

Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LR-3/8-D5-AS
Rubix :0326-2180801
Fabricant :530001
EAN :4052568085568
MANODETENDEUR MS6-LR-3/8-D5-AS 530001

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8

Détails articles : MANODETENDEUR MS6-LR-3/8-D5-AS 530001


Manodétendeur MS6-LR-3/8-D5-AS Pression de sortie maximale 4 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur avec manomètre

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
105,74 € HT
/ unité
126,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours