Régulateur Festo MS4-LR-1/4-D7-AS

Manodétendeur MS4

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LR-1/4-D7-AS
Rubix :0326-2180793
Fabricant :529419
EAN :4052568085070
MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D7-AS 529419

Résumé technique

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D7-AS 529419


Manodétendeur MS4-LR-1/4-D7-AS 12 bar de pression de sortie maximale, avec manomètre, tête de régulateur verrouillable, sens d’écoulement : de gauche à droite. Encombrement=4, Série=MS, Verrouillage de l’actionneur=(* Bouton rotatif avec verrou, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=Toute, Structure de conception=régulateur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Taille corps4
Pression maxi de service14 bar
79,88 € HT
/ unité
95,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h