Régulateur SMC ITV2030-31F3N

Convertisseur série ITV2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV2030-31F3N
Rubix :0338-2198041
Fabricant :ITV2030-31F3N
CONVERTISSEUR ITV2030-31F3N

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2030-31F3N


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contré´lent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement é  un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile é  lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut é  la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
781,17 € HT
/ unité
937,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours