Régulateur SMC AS32R-03-10

Actionneurs - Avec fonction de réduction de pression - AS-R

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS32R-03-10
Rubix :0338-2502563
Fabricant :AS32R-03-10
EAN :3618035533522
REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-R

Résumé technique

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-R


Régulateurs de vitesse à économie d'air, type coudé
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Type de filetage : R, G, NPT : R, G, NPT.

Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
Matièrepbt;laiton (corps)
Taille corps3 mm
38,27 € HT
/ unité
45,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours