Références
SMC :ITV2050-31F3N3
Rubix :0338-2249801
Fabricant :ITV2050-31F3N3
Détails articles : REGULATEUR ITV2050-31F3N3
Les régulateurs de dépression électro-pneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression air/vide en continu, proportionnellement à un signal électrique. Ils sont de conception légère avec un écran LED lumineux et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible soit sous forme de sortie analogique, soit sous forme de sortie de commutation. La série ITV est conforme à la norme IP65.
Points forts
Compact et léger
Grande stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle progressif de la pression d’air proportionnellement à un signal électrique
Raccords instantanés intégrés
Voyant d’erreur LED
Grande stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle progressif de la pression d’air proportionnellement à un signal électrique
Raccords instantanés intégrés
Voyant d’erreur LED
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,86 € HT
/ unité
854,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours