Régulateur SMC SV2000-00-A1

Interface Reg.

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV2000-00-A1
Rubix :0338-2057009
REGULATEUR SV2000-00-A1

Résumé technique

Raccordement 1d-sub connector (jis-x-5101; mil-c-24308)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR SV2000-00-A1


La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Regulateur

Points forts

•Fluide : air
Plage de pression d’exploitation : -100 kPa à 0,7 MPa
Temps de réponse ms (à 0,5 MPa) : 18 ou moins
Tension nominale de bobine : 12, 24 VDC
Température ambiante et du fluide : -10 à 50 ° C
Enceinte : IP67 (sur la base de l’IEC529)

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1d-sub connector (jis-x-5101; mil-c-24308)
Pression maxi de service7 bar
100,03 € HT
/ unité
120,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours