Manodétendeur Festo LRLL-M5-QS-6

Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :LRLL-M5-QS-6
Rubix :0326-2180550
Fabricant :153500
EAN :4052568070779
MANODETENDEUR LRLL-M5-QS-6 DIFFERENTIEL 153500

Résumé technique

Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar

Détails articles : MANODETENDEUR LRLL-M5-QS-6 DIFFERENTIEL 153500


Manodétendeur différentiel LRLL-M5-QS-6 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=M5, Raccord pneumatique 2=QS-6, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=32 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar
56,68 € HT
/ unité
68,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours