Références
Festo :MS4N-LR-1/4-D7-AS
Rubix :0326-2548202
Fabricant :531426
EAN :4052568335601

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS4N-LR-1/4-D7-AS
Manodetendeur ms4n-lr-1/4-d7-as
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression (embase et boîtier) ; nbr (joints et membrane) ; pa/pom (panneau de commande) |
| Débit | 102000 l/h |
| Type de réglage | bouton rotatif avec cran, verrouillable avec accessoires |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,77 € HT
/ unité
122,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours