Références
SMC :VEX1900-14F
Rubix :0338-2504690
Fabricant :00149860

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX
La série Power valve VEX comprend une vanne régulatrice (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et une vanne économique (VEX5). Le régulateur exutoire à clapet (poppet) grande capacité à 3 ports est équipé d'un orifice de décharge de la même taille que l'orifice de raccordement. La vanne 3 ports, 3 positions à double solénoïde qui permet l'aspiration sous vide, la mise à l'air du vide et la suspension (fermée) est idéale pour un système où de nombreuses vannes sont utilisées.
Points forts
Série Power valves, vanne régulatrice Styles : actionnée par air, solénoïde pilote externe Tailles des ports (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 Pression de service maximale : 1.0MPa Température ambiante et du fluide : 0 à 50°C
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d'aluminium; acier inoxydable; nbr |
| Débit | 570 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | actionné par air, solénoïde pilote externe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
985,61 € HT
/ unité
1 182,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours